!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
GANTS RÉSIST COUPURES,COUPE FRAN,CALIBRE 18,M/8,NR,9¼ PO L,NITRILE/POLYURÉTHANE/HPPE

GANTS RÉSIST COUPURES,COUPE FRAN,CALIBRE 18,M/8,NR,9¼ PO L,NITRILE/POLYURÉTHANE/HPPE

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSIST COUPURES,COUPE FRAN,CALIBRE 18,M/8,NR,9¼ PO L,NITRILE/POLYURÉTHANE/HPPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST COUPURES,COUPE FRAN,CALIBRE 18,M/8,NR,9¼ PO L,NITRILE/POLYURÉTHANE/HPPE

GANTS RÉSIST COUPURES,COUPE FRAN,CALIBRE 18,M/8,NR,9¼ PO L,NITRILE/POLYURÉTHANE/HPPE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,48 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article SUGS18TAGFFN8
  • N° de modèle du manufacturier S18TAGFFN8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs coupe française résistants aux coupures sont de taille M/huit et mesurent 9 ¼ po de longueur. Ils sont fabriqués en polyéthylène et polyuréthane haute performance avec un revêtement en nitrile lisse sur la paume et les doigts. Ces gants de calibre 18 sont de niveau de coupe ANSI A4, de niveau de perforation ANSI quatre et de niveau six d'abrasion ANSI.

Spécifications techniques

  • Article Gant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Type de paume Revêtu
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Taille - alphabétique M
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI/ISEA Résistance à l'abrasion 6, ANSI/ISEA Résistance aux coupures A4, ANSI/ISEA Résistance à la perforation 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Épaisseur Cal. 18
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume PEHD, polyuréthane

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande