BRO COUP,P 3 PO,ACIER,FIL 0,0140 close
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
BRO COUP,P 3 PO,ACIER,FIL 0,0140

WESTWARD

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article WSW4EDT6
  • N° de modèle du manufacturier 4EDT6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 619
  • Poids à l’expédition 0.49 lb
Comparer

Informations sur le produit

Crimped Wire Cup Brush,Dia. (In.) 3,Fill Type Steel,Wire Size (In.) 0.014,Max. RPM 14,000,Trim Length (In.) 3/4,For Removal of Rust, Corrosion, Paint and Primer,For Use With Low Speed/High Torque Portable Tools,Includes -

Spécifications techniques

  • Diamètre de fil 0.014"
  • Régime max. (tr/min) 14 000
  • Diamètre de brosse 3 po
  • Article Crimped Wire Cup Brush
  • Type de fixation Arbre fileté