Article abandonné pouvant être remplacé
GANTS PROTECTION RC+5 RESIST. COUPU close
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
GANTS PROTECTION RC+5 RESIST. COUPU

MECHANIX WEAR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article MXWCTS505-009
  • N° de modèle du manufacturier CTS505-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
GANTS,RESIST COUPRS,IMPCT,SECRT,CR5A5,M

Prix Web : 56,54 $ / PAIRE

Informations sur le produit

Full coverage cut level 5 protection. Mechanix Wear's proprietary Saprex(R) Armorcore(TM) cut and puncture resistant fabric covers the entire glove. 4 mm PORON(R) XRD foam knuckle padding for added protection. Silicone printing on finger tips aids in gripping. Size 9. Genuine goatskin on palm and thumb area for additional protection. ASTM D 3389/ASTM F 1790-05/CE388/EN: 420. Machine washable.

Spécifications techniques

  • Article Résistants aux coupures, protéger
  • Normes ASTM D 3389/ASTM F 1790-05/CE388/EN:420
  • Niveaux de protection ANSI/ISEA contre les coupures - 2011 5