!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COMBINAISON IGNIF NOMEX BLEU 68

COMBINAISON IGNIF NOMEX BLEU 68

CONDOR

COMBINAISON IGNIF NOMEX BLEU 68 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON IGNIF NOMEX BLEU 68

COMBINAISON IGNIF NOMEX BLEU 68

CONDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article CDRWC1FRB68
  • N° de modèle du manufacturier WC1FRB68
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.12 lb

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV 5,6 cal/cm²
  • Couleur Bleu roi
  • Article Combinaison ignifuge
  • Normes CSA Z462-08
  • Pour tour de taille 68 po
  • Type de fermeture Glissière bidirectionnelle à l'avant avec rabat-tempête
  • Poids du tissu 6 oz
  • Taille 68 Régulier
  • Pour taille de poitrine 74-1/2 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande