COMBINAISON POIGNT OUV BLNC 4TG P25 close
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
COMBINAISON POIGNT OUV BLNC 4TG P25

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR26W756
  • N° de modèle du manufacturier 26W756
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.79 lb
Comparer

Informations sur le produit

Collared Disposable Coveralls,Size 4XL,Polypropylene,White,Ankle Style Open,Open Cuff Style,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 33-9/16 In.,Fits Waist Size 33-9/16 In. (Waist Width),Inseam 33-13/16 In.,Fabric Weight 1.39 oz.

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable
  • Couleur Blanc
  • Matériau Polypropylène
  • Style de couture Surjetée
  • Type de fermeture Glissière
  • Styles de poignets Ouvert
  • Entrejambe 33-13/16 po
  • Pour taille de ceinture 33-9/16 po
  • Type de cheville Ouverte
  • Poids du tissu 1,39 oz
  • Caractéristiques Poignets et chevilles ouverts
  • Pour taille de poitrine 33-9/16 po
  • Famille de couleurs Blancs
  • Série Condor
  • Normes ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 classe 1
  • Niveau de protection Particules sèches
  • Matériau primaire (vêtements jetables) Polypropylène
  • Taille (vêtements jetables) 4T Grand
  • Style (combinaisons) Combinaison avec col