COMBINAISON POIGNT OUV BLNC 2TG P25 close
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
COMBINAISON POIGNT OUV BLNC 2TG P25

CONDOR

Prix Web : 50,17 $ / PAQUET de 25

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Le produit est actuellement indisponible en raison d’une pénurie mondiale de stocks. Il n’y a aucun calendrier de réapprovisionnement pour le moment. Veuillez revenir plus tard ou envisager de choisir un autre produit.
Disponibilité
Produit actuellement indisponible. Vous avez un login?
Connectez-vous pour voir les détails spécifiques à vous.
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDR26W754
  • N° de modèle du manufacturier 26W754
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.79 lb

Informations sur le produit

Collared Disposable Coveralls,Size 2XL,Polypropylene,White,Ankle Style Open,Open Cuff Style,Closure Type Zipper,Serged Seam Style,Fits Chest Size 30-1/4 In.,Fits Waist Size 30-1/4 In.,Inseam 31-23/32 In.,Fabric Weight 1.39 oz.

Spécifications techniques

  • Article Combinaison jetable
  • Matériau Polypropylène
  • Couleur Blanc
  • Style de couture Surjetée
  • Poids du tissu 1,39 oz
  • Type de fermeture Glissière
  • Entrejambe 31-23/32 po
  • Styles de poignets Ouvert
  • Pour taille de ceinture 30-1/4 po
  • Type de cheville Ouverte
  • Caractéristiques Poignets et chevilles ouverts
  • Pour taille de poitrine 30-1/4 po
  • Famille de couleurs Blancs
  • Série Condor
  • Normes ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D1117, ASTM D3787, CPSC CFR 1610 classe 1
  • Taille (vêtements jetables) 2T Grand
  • Matériau primaire (vêtements jetables) Polypropylène
  • Style (combinaisons) Combinaison avec col
  • Niveau de protection Particules sèches