COMBINAISON IGN ISOLEE RFL RG 4TG L close
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
COMBINAISON IGN ISOLEE RFL RG 4TG L

CONDOR

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article CDRWIC1FRR4XT
  • N° de modèle du manufacturier WIC1FRR4XT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb
Comparer

Informations sur le produit

Red FR insulated coveralls. Wind and water-proof with internal vapour barrier. 9 oz. 88% cotton/12% nylon exterior, 10 oz. modacrylic insulation, 7 oz. lining. Zipper front closure. 4 pockets. Hazard Risk Category (HRC) - 4. ATPV- 56.6 cal/cm2. Standards - Fabric : CSA Z462-12, Can/CGSB 155.20-2000, NFPA 2112-2007, NFPA 70E-2009, EN 531, OSHA 1910.269. Striping : Can/CGSB Z96-09 Class 1 Level FR. 4X-Large Tall.

Spécifications techniques

  • Couleur Rouge
  • Article Combinaison ignifuge
  • Nb de poches 4
  • Matériau 88 % coton/12 % nylon (étoffe extérieure), modacrylique 10 oz (isolation)
  • Taille 4T Grand Long
  • Type de fermeture Glissière
  • Poids du tissu 9 oz (étoffe extérieure)10 oz (isolation)7 oz (doublure)
  • Normes Tissu : CSA Z462-12, Can/CGSB 155.20-2000, NFPA 2112-2007, NFPA 70E-2009, EN 531, OSHA 1910.269Bandres réfléchissantes : Can/CGSB Z96-09 classe 1 niveau FR
  • Valeur ATPV 56,6 cal/cm²
  • Catégorie de risque (HRC) 4
  • Entrejambe 33 po
  • Pour taille de poitrine 58 po - 60 po
  • Pour taille de ceinture 52 po - 54 po
  • Cuff Styles Fermeture auto-agrippante