!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUPLAGE,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280

COUPLAGE,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280

CANADA METAL PACIFIC

COUPLAGE,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280 close
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
COUPLAGE,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280

COUPLAGE,TUYAU D'INCENDIE FORESTIER,GR,1 1/2 PO,3 PO,AL 280

CANADA METAL PACIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,46 $ / CHAQUE
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
  • N° article STUSF01A
  • N° de modèle du manufacturier SF01A
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Informations sur le produit

Ce raccord pour tuyau d'incendie forestier a une taille de 1 1/2 pouce et est fabriqué en aluminium 280. Il est gris et a une longueur et une hauteur d'environ trois pouces. Il comprend un changement de ciseau plus rapide et peut être utilisé avec tous les tuyaux doublés et non doublés de 1 1/2 pouce. Il nécessite une bague d'expansion Sf08 et se couple à tous les adaptateurs d'un quart de tour de 1 1/2 pouce.

Spécifications techniques

  • Article raccords de tuyaux d'incendie pour le secteur forestier
  • Matériau Aluminium 280
  • Largeur S.O.
  • Couleur Gris
  • Comprend 1. Ciseau changement rapide
  • Taille/description 1-1/2 po
  • Hauteur Environ 3 po (S.O.)
  • Longueur Environ 3 po (S.O.)
  • À utiliser avec Tous 1-12 po tuyaux avec et sans doublure. Nécessite anneau d'extension Sf08. Couples à tous les 1 ½ po adaptateurs quart de tour