!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ACCOUPLEM 316AI 150LB SCRD 1/2PO

ACCOUPLEM 316AI 150LB SCRD 1/2PO

APPROVED VENDOR

ACCOUPLEM 316AI 150LB SCRD 1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ACCOUPLEM 316AI 150LB SCRD 1/2PO

ACCOUPLEM 316AI 150LB SCRD 1/2PO

APPROVED VENDOR

https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article FLOS316SCO12
  • N° de modèle du manufacturier S316SCO12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • Forme spécifique du raccord de tuyau Manchon d'accouplement
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable 316
  • Normes ASME B1.20.1, ASTM-A-351, MSS-SP-114
  • Type de connexion du raccord de tuyau Screwed
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande