CTON,50UM,20POLNG,COEURFERBL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

CTON,50UM,20POLNG,COEURFERBL

PARKER

Prix Web : 90,76 $ / PAQUET de 6

Conformité et restrictions

  • Aucun

Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article PAF11R20
  • N° de modèle du manufacturier 11R20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1780
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Standard Diameter: 2-7/16 inch inch O.D., 1 inch I.D.Large Diameter: 4-1/2 inch O.D., 1 inch I.D. Honeycomb depth cartridges trap the solid particles on and within the depth of the entire cartridge. Fit all similar competitive housings.

Spécifications techniques

  • Application Utiliser typiquement dans l'industrie pétrochimique, placage, imprimerie, carte de circuit imprimé, pharmaceutique, photographie, huile, gaz, traitement d'eau et laboratoire
  • Hauteur 20 po
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Normes FDA
  • Pression max. 35 lb/po²
  • Diamètre (filtres) 2-1/2 po
  • Débit (filtres) 12,00 gal/m
  • Réduction (filtres) Particules
  • À utiliser avec Boîtiers compétitifs semblables
  • Article 1. Coton FDA/âme en acier étamé, température maximale : 250 Degrees F
  • Température max. 250 Degrees F
  • Conformité FDA
  • Sous-catégorie de cartouche filtrante Cartouches à enroulement cordé ou sous forme de nappe
  • Plage de microns 50
  • Matière filtrante (cartouches filtrantes) Coton, acier, étain

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande