CTON,1UM,30POLNG,COEURFERBL PK/6 close
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
CTON,1UM,30POLNG,COEURFERBL PK/6

PARKER

Prix Web : 163,79 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article PAF39R30
  • N° de modèle du manufacturier 39R30
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1780
  • Poids à l’expédition 1.667 lb

Informations sur le produit

Standard Diameter: 2-7/16 inch inch O.D., 1 inch I.D.Large Diameter: 4-1/2 inch O.D., 1 inch I.D. Honeycomb depth cartridges trap the solid particles on and within the depth of the entire cartridge. Fit all similar competitive housings.

Spécifications techniques

  • Application Utiliser typiquement dans l'industrie pétrochimique, placage, imprimerie, carte de circuit imprimé, pharmaceutique, photographie, huile, gaz, traitement d'eau et laboratoire
  • Hauteur 30 po
  • À utiliser avec Boîtiers compétitifs semblables
  • Article 1. Coton FDA/âme en acier étamé, température maximale : 250 Degrees F
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Température max. 250 Degrees F
  • Conformité FDA
  • Normes FDA
  • Pression max. 35 lb/po²
  • Sous-catégorie de cartouche filtrante Cartouches à enroulement cordé ou sous forme de nappe
  • Diamètre (filtres) 2-1/2 po
  • Plage de microns 1
  • Débit (filtres) 9,00 gal/m
  • Matière filtrante (cartouches filtrantes) Coton, acier, étain
  • Réduction (filtres) Particules