CTON,100UM,20POLNG,COEURFERBL PK/6 close
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
CTON,100UM,20POLNG,COEURFERBL PK/6

PARKER

Prix Web : 87,57 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article PAF8R20
  • N° de modèle du manufacturier 8R20
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1780
  • Poids à l’expédition 5.15 lb

Informations sur le produit

Standard Diameter: 2-7/16 inch inch O.D., 1 inch I.D.Large Diameter: 4-1/2 inch O.D., 1 inch I.D. Honeycomb depth cartridges trap the solid particles on and within the depth of the entire cartridge. Fit all similar competitive housings.

Spécifications techniques

  • Application Typically Used in Petrochemical, Plating, Printing, Printed Circuit, Well Service, Pharmaceutical, Photographic, Oil, Gas, Process Water and Laboratory
  • À utiliser avec All Similar Competitive Housings
  • Hauteur 20 po
  • Diamètre intérieur 1 po
  • Température max. 250 Degrees F
  • Article 1. Coton FDA/âme en acier étamé, température maximale : 250 Degrees F
  • Conformité FDA
  • Normes FDA
  • Sous-catégorie de cartouche filtrante Cartouches à enroulement cordé ou sous forme de nappe
  • Diamètre (filtres) 2-1/2 po
  • Plage de microns 100
  • Débit (filtres) 12,00 gal/m
  • Matière filtrante (cartouches filtrantes) Coton, acier, étain
  • Réduction (filtres) Particules