INHIBITEUR COR RUSTLICK 631 55 G close
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
INHIBITEUR COR RUSTLICK 631 55 G

RUSTLICK

Prix Web : 2 863,62 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ROC71551
  • N° de modèle du manufacturier 71551
  • N° de classification normalisée des produits et services 12163600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 410.0 lb

Informations sur le produit

Rustlick(TM) 631, 55 gal. A moisture displacing rust preventative and penetrant. Thin folm corrosion protection. Easy to remove with an aqueous cleaner.

Spécifications techniques

  • Article Corrosion Inhibitor
  • Film de lubrifiant Humide
  • Capacité d'enlèvement Légère
  • Température de service max. 160 degrés F
  • Taille de contenant 55 gal.
  • Poids spécifique 0.81
  • Point d'éclair 105
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Espérance de vie à l'intérieur Moyenne
  • Temp. de service min. -54 Degrees F
  • Conteneur de lubrifiant Baril
  • Série 631
  • Teneur en COV 72%
  • Application For Moisture Displacement Rust Prevention During Extended Storage