SERRES DE COINS - 2 /CARTE close
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
SERRES DE COINS - 2 /CARTE

MIBRO

Prix Web : 9,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article MIB3051404
  • N° de modèle du manufacturier 3051404
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Fast and simple aligning of boards at a 90 Degrees angle. Single-hand operation. Self-adjusting jaw adapts to materials of different thickness. Durable high impact plastic construction. For fast and simple fixing of boards and frames at an angle of 90 Degrees , like assembling shelves, small cupboards and frames.

Spécifications techniques

  • Ouverture de mâchoire max. (po) 1/4 - 3/4
  • Article Serre
  • Profondeur de gorge (po) 1/4 po - 3/4 po
  • Application Pour la fixation des planches et cadres à un angle de 90 degrés, tel que l'assemblage des étagères, les petites armoires et les cadres.
  • Comprend 2 serres
  • Type Serre de coins
  • Face de serrage (po) 1/4 - 3/4