RALLONGE ELECTRIQUE 2 PI close
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
RALLONGE ELECTRIQUE 2 PI

POWER FIRST

Prix Web : 24,37 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP4DB72
  • N° de modèle du manufacturier 4DB72
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1410
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Extension Cord, Round , Indoor/Outdoor Yes, Gauge/Conductor 12/3, Max. Amps 15, Voltage Rating 125, Watts 1875, Jacket Type PVC, Cord Type STW, Jacket Color Yellow, Power Indicator No, NEMA Plug Configuration 5-15P, NEMA Connector (3) 5-15R, Number of Outlets 3, Standards UL/CUL

Spécifications techniques

  • Nb de sorties 3
  • Couleur de gaine Jaune
  • Normes ULC/CUL
  • Voyant d'alimentation Oui
  • D.E. nominal 0,6 po
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Article Rallonge légère
  • Longueur de cordon 2 pi
  • Tension (V) 125 V
  • Matériau de gaine PVC