RALLONGE ELECTRIQUE 13 A, CALIBRE 1 close
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
RALLONGE ELECTRIQUE 13 A, CALIBRE 1

POWER FIRST

Prix Web : 47,50 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP4GAA6
  • N° de modèle du manufacturier 4GAA6
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1410
  • Poids à l’expédition 3.59 lb

Informations sur le produit

Extension Cord, Round, Indoor/Outdoor Yes, Gauge/Conductor 16/3, Max. Amps 13, Voltage Rating 125, Watts 1625, Jacket Type PVC, Cord Type SJTOW, Jacket Color Yellow, Power Indicator Yes, NEMA Plug Configuration 5-15P, NEMA Connector 5-15R, Number of Outlets 1, Standards UL/CUL

Spécifications techniques

  • Article Extension Cord
  • Intensité max. (A) 13
  • Nb de sorties 1
  • Matériau de gaine PVC
  • D.E. nominal 0,319 po
  • Longueur de cordon 50 pi
  • Tension (V) 125
  • Couleur de gaine Jaune
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Normes UL/cUL