Article abandonné pouvant être remplacé
RALLONGE ELECT. 100 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

RALLONGE ELECT. 100 PI

POWER FIRST

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGE1FD54
  • N° de modèle du manufacturier 1FD54
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1410
  • Poids à l’expédition 7.0 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
RALLONGE ELECT. 100 PI

Prix Web : 51,18 $ / CHAQUE

Informations sur le produit

Indoor/Outdoor General-purpose Extension Cord, Round, Indoor/Outdoor Yes, Gauge/Conductor 16/3, Max. Amps 10, Voltage Rating 125, Watts 1250, Jacket Type PVC, Cord Type SJTW, Jacket Color Orange, Power Indicator Yes, NEMA Plug Config. 5-15P, NEMA Connector 5-15R, No. of Outlets 1, Standards UL/CUL

Spécifications techniques

  • Nb de sorties 1
  • Couleur de gaine Orange
  • Normes UL/cUL
  • Voyant d'alimentation Oui
  • D.E. nominal 0,319 po
  • Intensité max. (A) 10
  • Longueur de cordon 100 pi
  • Article Extension Cord
  • Tension (V) 125

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande