!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RALLONGE SLIDELOCK 15 A, 12/3, 45 P

RALLONGE SLIDELOCK 15 A, 12/3, 45 P

POWER FIRST

RALLONGE SLIDELOCK 15 A, 12/3, 45 P close
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
RALLONGE SLIDELOCK 15 A, 12/3, 45 P

RALLONGE SLIDELOCK 15 A, 12/3, 45 P

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 116,63 $ / CHAQUE
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
  • N° article EBP4FZY8
  • N° de modèle du manufacturier 4FZY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 154
  • Poids à l’expédition 5.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Rallonge lumineuse et verrouillable
  • Longueur de cordon 45 pi
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Configuration de la fiche NEMA 5-15P
  • Extrémité du cordon Glissière de verrouillage
  • Couleur de gaine Jaune
  • Désignation commerciale SJTOW
  • Température nominale -58 Degrees F à 194 Degrees F
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Puissance max. (W) 1 875 W
  • Normes UL/CUL
  • Calibre/nb de conducteurs 12/3
  • Endroit d'utilisation Extérieur
  • Taille de fil 12 AWG
  • Tension (V) 125 V CA
  • Configuration de la prise NEMA 5-15R
  • Nb de sorties 1
  • Matériau de gaine PVC
  • Forme du cordon Rond
  • Nb de conducteurs 3
  • Style de prise Droit
  • D.E. nominal 0,42 po
  • Couleur Jaune