RALLONGE ELECTRIQUE 6 SORTIES, 15 A close
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
RALLONGE ELECTRIQUE 6 SORTIES, 15 A

POWER FIRST

Prix Web : 95,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4GAD7
  • N° de modèle du manufacturier 4GAD7
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121536
  • PAGE DU CATALOGUE # 1411
  • Poids à l’expédition 6.91 lb

Informations sur le produit

Extension Cord, 6-Outlet, Indoor/Outdoor Yes, Gauge/Conductor 12/3, Max. Amps 15, Voltage Rating 125, Watts 1875, Jacket Type PVC, Cord Type SJTOW, Jacket Color Yellow, Power Indicator Yes, NEMA Plug Configuration 5-15P, NEMA Connector (6) 5-15R, Number of Outlets 6, cUL listed.

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Nb de sorties 6
  • Couleur de gaine Jaune
  • Normes ULC/CUL
  • D.E. nominal 0,421 po
  • Voyant d'alimentation Oui
  • Article Rallonge légère
  • Intensité max. (A) 15 A
  • Longueur de cordon 50 pi
  • Tension (V) 125 V
  • Matériau de gaine PVC