POMPE JET CONVERTIBLE,FONTE,1-1/2HP,115 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

POMPE JET CONVERTIBLE,FONTE,1-1/2HP,115

DAYTON

Prix Web : 703,74 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM5UXK6
  • N° de modèle du manufacturier 5UXK6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Convertible Jet Pump
  • Ampères 21,5/11
  • Entrée 1-1/4 po NPT
  • HP 1-1/2
  • Boîtier de moteur Abrité
  • Comprend Requires Ejector Sold Separately (see accessories depending on application)