CONTROL STATION,NEMA 4,2NO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

CONTROL STATION,NEMA 4,2NO

DAYTON

Prix Web : 185,38 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE20C803
  • N° de modèle du manufacturier 20C803
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121104
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Control station, legend start/stop, contact type 2NO. NEMA rating 4.

Spécifications techniques

  • Action Momentanée / momentanée
  • Profondeur 2,76 po
  • Hauteur 3,60 po
  • Article Boîte de commande
  • Taille 22 mm
  • Nb d'opérateurs 2
  • Largeur 4,25 po
  • Légende Up/Down
  • Couleur de boîtier Gris
  • Forme de contact 2 NO
  • Couplage mécanique Non
  • Classe NEMA 4
  • Fixation Surface
  • Matériau de boîtier Zinc coulé
  • Capacité des contacts 1,2 A à 600 VCA, 1,5 A à 480 VCA, 3 A à 240 VCA, 6 A à 120 VCA
  • Matériau de tête Plastique
  • Normes UL508, CSA C22.2 n Degrees 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, NEMA 50
  • Moyeu 1/2"-14 NPT Conduit Entrance Hole on Bottom
  • Indice IP 65
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/P600
  • Couleur d'opérateur Noir/noir
  • Type d'opérateur Push Button/Push Button