PANNEAU DE COMMANDE BATONS ALERTE close
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
PANNEAU DE COMMANDE BATONS ALERTE

HELLA

Prix Web : 152,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article HLAH27919041
  • N° de modèle du manufacturier H27919041
  • N° de classification normalisée des produits et services 46161511
  • PAGE DU CATALOGUE # 3102
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Hella's LED traffic sticks create a linear array of optical warning lights. Head traffic sticks provide both traffic control and optical warning functions including 22 total patterns. An easy to install control panel displays the selected pattern inside the vehicle.

Spécifications techniques

  • Matériau de la base Plastique
  • Comprend Guide d'installation chromocodé
  • Article Panneau de commande pour bâton de circulation
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Tension (V) 12 - 24 CC
  • Prélèvement de courant 1.5 A