BLOC CONTACTS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

BLOC CONTACTS

SQUARE D

Prix Web : 29,55 $ / CHAQUE
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
  • N° article SQD9001KA3
  • N° de modèle du manufacturier 9001KA3
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1322
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

30 mm contact block. Terminals are at 20 degree angle to eliminate interference with other contact blocks mounted in tandem. Feature double-break fine silver contacts with wiping action. NEMA rated: A600 - P600. #12 to 24 AWG wire range allows use of more common small wire sizes. CSA certified.

Spécifications techniques

  • Article Action directe standard
  • Capacité des contacts 10 A à 250 VCA
  • Action Momentanée
  • Application Finger Safe Operator
  • Couleur Transparent/rouge
  • Normes UL, CSA, CE
  • Forme de contact 1 NF
  • À utiliser avec Schneider 9001K Series 30 mm Operators
  • Taille 30 mm
  • Désignation de capacité des contacts NEMA A600/P600
  • Raccordement des bornes Screw/Clamp