PIQU.DROIT D1/2 MALE 1/2NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Article de fin de série en quantité limitée.

PIQU.DROIT D1/2 MALE 1/2NPT

LEGRIS

Prix Web : 11,68 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande
Comparer
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article LGR31756222
  • N° de modèle du manufacturier 31756222
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # 1814
  • Poids à l’expédition 0.142 lb

Informations sur le produit

Include Buna N seals and stainless steel gripping ring. Uses: for all pneumatic machines, as well as food-processing, packaging equipment, textile machinery, robotics, and semiconductor applications. Use with semi-rigid nylon, flexible polyurethane, polye

Spécifications techniques

  • Taille de tube 1/2 po
  • Article Accouplement de goujon mâle
  • Plage de température -4 Degrees F - 176 Degrees F
  • Taille hexagonale 24 mm
  • Caractéristiques spéciales Avec pâte d'étanchéité pour raccords filetés
  • Conformité RoHS
  • Pression max. 290 lb/po²
  • Normes ISO 14743
  • Matériau du corps Laiton nickelé
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Type de connexion Tuyau x MNPT
  • Sous-catégorie de raccord Adaptateurs
  • Matériau de base Métal

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande