CONDUIT SERIE 44 3/32PO-2.4MM 15PI close
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
CONDUIT SERIE 44 3/32PO-2.4MM 15PI

TWECO

Prix Web : 57,84 $ / CHAQUE
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
  • N° article TWC4433215
  • N° de modèle du manufacturier 14401127
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271800
  • PAGE DU CATALOGUE # 729
  • Poids à l’expédition 20.9 lb

Informations sur le produit

Tweco(R) Velocity(TM) universal conduit liner. Series 44, Size 15 ft, wire size 3/32 in. For use with all competitive guns when an adapter is added.

Spécifications techniques

  • Article Doublure de conduit
  • Série 44
  • Taille 15 pi
  • Pour pistolets MIG Oui
  • Caractéristiques Fil à ressort zingué afin de limiter la corrosion sur la surface métallique, doublure de conduit universelle Tweco est prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage, chaque fil de la doublure de conduit est équipé d'un guide-fil ondulé universel commun à tous les marques de pistolets MIG, attaché au fil de guidage est un adaptateur, utilisez différents adaptateur pour différent tasse pistolet marques, doublure vient déjà attaché avec deux fois l'adaptateur, des économies de coûts, les clients peuvent stock deux fois universel doublure de tuyau pour ce fil ajuster la taille tous major MIG marques des pistolet, réduire les stocks porter coûts avec pistolet MIG doublure de tuyau, enregistrer l'espace d'étagère de stockage seul deux fois universel doublure de tuyau pour chaque taille de fil, réduit la complexité, simplifiez offre de produits en réduisant le nombre de références, de soudure magasins peut améliorer la productivité en consolidant doublure de tuyau à une marque deux fois.
  • Taille de fil (po) 3/32
  • Matériau Fil métallique à ressort zingué Mo
  • Plage d'intensité (A) Jusqu'à 450A
  • À utiliser avec Taille du fil métallique MIG 3/32 po (2,4mm)