7X1/8 C-24 MEULES A RECT close
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
7X1/8 C-24 MEULES A RECT

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web : 11,36 $ / CHAQUE
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
  • N° article WLT08D702
  • N° de modèle du manufacturier 08D702
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 560
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Specially formulated for cutting all types of concrete, cast iron, stone, and building materials. Formulated for cutting in concrete but may also be used for intermittent light grinding. Fast and free-cutting.

Spécifications techniques

  • Diamètre 7 po
  • Régime max. (tr/min) 8600
  • Épaisseur 1/8 po
  • Article Meule à moyeu déporté
  • Application Coup, taille légère
  • Classe/qualité C-24
  • Série Béton
  • Taille d'arbre 7/8 po
  • Diamètre de la meule abrasive 7 po
  • Type de meule abrasive Type 27
  • Taille du trou d'arbre 7/8 po
  • Grain abrasif 24