!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RESS COMP,COEFFICIENT ÉLAST DE 5,8 LB/PO,2,75 PO L/O 0,625 PO DIA/0,054 PO DIA DE FIL,AC,PQ 2

RESS COMP,COEFFICIENT ÉLAST DE 5,8 LB/PO,2,75 PO L/O 0,625 PO DIA/0,054 PO DIA DE FIL,AC,PQ 2

DYNALINE

RESS COMP,COEFFICIENT ÉLAST DE 5,8 LB/PO,2,75 PO L/O 0,625 PO DIA/0,054 PO DIA DE FIL,AC,PQ 2 close
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
RESS COMP,COEFFICIENT ÉLAST DE 5,8 LB/PO,2,75 PO L/O 0,625 PO DIA/0,054 PO DIA DE FIL,AC,PQ 2

RESS COMP,COEFFICIENT ÉLAST DE 5,8 LB/PO,2,75 PO L/O 0,625 PO DIA/0,054 PO DIA DE FIL,AC,PQ 2

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,70 $ / PAQUET de 2
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
  • N° article DYL24742
  • N° de modèle du manufacturier 24742
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.036 lb

Informations sur le produit

Ce ressort de compression est en acier avec une finition phosphatée et huilée. Il mesure 2,75 po de long avec un diamètre extérieur de 0,625 po et un diamètre de fil de 0,054 po. Il a un taux de ressort de 5,8 livres par pouce et est livré dans un pack de deux.

Spécifications techniques

  • Article Ressorts de compression
  • Finition Finition de phosphate et d'huile
  • Diamètre extérieur 0,625 po
  • Raideur 5,8 lb/po
  • Matériau Acier
  • Longueur hors tout 2,75 po
  • Diamètre de fil 0.054"