PISTOL AIR FROID 1 TUYAU close
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
PISTOL AIR FROID 1 TUYAU

EXAIR

Prix Web : 485,33 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG38W847
  • N° de modèle du manufacturier 38W847
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • Comprend Single Flexible Hose, Magnetic Base, Filter Separator
  • Article Pistolet à air froid
  • Matériau du corps Acier inoxydable
  • Hauteur hors tout 4 po
  • Longueur hors tout 11,85 po
  • Longueur de tuyau 8.41"
  • Matériau de tuyau Copolymère d'acétyle
  • Entrée d'air 1/8 po (M)NPT
  • BtuH 550
  • Nb de tuyaux 1
  • dBA max. 76
  • Plage de pression 80 à 120 lb/po²
  • Longueur d'outil 3,44 po
  • Consommation d'air 8 pi³/min std
  • Température de sortie 20 Degrees F