TROUSSE REVETEMENT EPOXY WB BLANC H close
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
TROUSSE REVETEMENT EPOXY WB BLANC H

SIERRA

Prix Web : 120,35 $ / TROUSSE
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
  • N° article RLM248289
  • N° de modèle du manufacturier 248289
  • N° de classification normalisée des produits et services 23153508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1542
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Informations sur le produit

High performance water-based, zero VOC, zero HAP's, no solvent odor industrial/commercial coating for occupied spaces. Fast dry to the touch and recoat. Green Seal certified and contributed to all LEED credits for indoor air quality. Easy to mix and use kit for walls, equipment and more.

Spécifications techniques

  • Article Blanc d'huître
  • Famille de couleurs Blancs
  • Finition Lustrée
  • Teneur en COV Sans COV
  • Conditions d'exposition Intérieur/extérieur
  • Temps de séchage - recouvrement 2 - 4 hrs.
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau, vaporisation
  • Propriétés de l'activateur Aucun
  • Type de résine Époxyde
  • Couleur Blanc d'huître
  • Taille 1 gal
  • Couverture 230 - 340 pi²/gal
  • Temps de séchage 30 min.
  • Température d'application 50 Degrees F - 100 Degrees F (10 Degrees C - 38 Degrees C)
  • Sous-catégorie Époxydes
  • Série du système Sierra