!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BANDE D'ATTACHE P/ TUBES/RACCORDS,10,5 MM L,1/4 PO DE DIA,NYL

BANDE D'ATTACHE P/ TUBES/RACCORDS,10,5 MM L,1/4 PO DE DIA,NYL

LEGRIS

BANDE D'ATTACHE P/ TUBES/RACCORDS,10,5 MM L,1/4 PO DE DIA,NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BANDE D'ATTACHE P/ TUBES/RACCORDS,10,5 MM L,1/4 PO DE DIA,NYL

BANDE D'ATTACHE P/ TUBES/RACCORDS,10,5 MM L,1/4 PO DE DIA,NYL

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/2023?hybris=true
  • N° article LGRCLIP0600
  • N° de modèle du manufacturier CLIP0600
  • N° de classification normalisée des produits et services 25171702
  • PAGE DU CATALOGUE # 687
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette bande de pince en nylon peut être utilisée pour monter à la fois des tubes et des raccords. Elle mesure 10,5 mm de long avec un diamètre extérieur de 1/4 po et un raccord de tube de six millimètres. Elle comprend des vis de 0,375 po.

Spécifications techniques

  • Article Bandes de pinces pour tuyaux et raccords
  • Longueur 10.5mm
  • Taille de tuyau 1/4
  • Taille de filetage S/O
  • Diamètre extérieur 1/4 po
  • Plage de température S/O
  • Matériau du joint d'étanchéité S/O
  • Normes S/O
  • Type Bandes de pinces pour tuyaux et raccords
  • Taille hexagonale S/O
  • Taille de tube 1/4 po
  • Pression (lb/po²) S/O
  • Connexion Tube de 6 mm
  • Matériau Nylon
  • À utiliser avec S/O
  • Comprend Vis de 0,375 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande