AIMANT CLIP PINCE PLANCHE 22LB close
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
AIMANT CLIP PINCE PLANCHE 22LB

MAG-MATE

Prix Web : 29,46 $ / CHAQUE
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
  • N° article MGNMX1500WP03
  • N° de modèle du manufacturier MX1500WP03
  • N° de classification normalisée des produits et services 31380000
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Plated, low profile, cup magnets with clamps are ideal for holding tools, cans, markers and more. Heat resistant up to 300 degrees F (148 degrees C).

Spécifications techniques

  • Article Aimant avec pince
  • Force de tirage max. 22 lb
  • Longueur hors tout 1-21/32 po
  • Diamètre 1-13/32 po
  • Comprend Pince en plastique blanc
  • Matériau Plastique blanc
  • Épaisseur 0,281 po
  • Largeur hors tout 1-13/32 po
  • Température de stabilité 300 Degrees F