CHAPE ZINC 0.375X2 3/4 L PQ10 close
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
CHAPE ZINC 0.375X2 3/4 L PQ10

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 5,34 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2MUL1
  • N° de modèle du manufacturier 2MUL1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • Article Axe de chape
  • Type (axes de chape) Sans goupille
  • Matériau de base Acier
  • Fini de la pièce de fixation Zinc
  • Longueur de fixation 2-3/4 po
  • Normes ASME B18.8.1
  • Article (goupilles) Axe de chape
  • Système de mesure Impérial
  • Type de tête (goupilles) Avec tête
  • Classe de matériau 1010 et 1018
  • Diamètre de goupille 3/8"
  • Longueur utile 2-33/64"
  • Longueur 2-3/4 po