BIO-CIRCLE L 208L BARIL (DR) close
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
BIO-CIRCLE L 208L BARIL (DR)

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web : 2 391,15 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WLT55A008
  • N° de modèle du manufacturier 55A008
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131821
  • PAGE DU CATALOGUE # 2904
  • Poids à l’expédition 500.0 lb

Informations sur le produit

Bio-circle system is composed of the new versatile BR100 industrial parts cleaning machine and the advanced Bio-Circle L water-based cleaning solution. Consistent high level of cleanliness, no disposal problems, non-flammable and non-toxic. 20L pail.

Spécifications techniques

  • Quantité par paquet 1
  • Taille 208 L
  • Article liquide
  • Enlève de graisse ou d'huile
  • Plage de température (F) 32 Degrees F - 208,4 Degrees F
  • Couleur Incolore
  • À utiliser avec BCK350 et BCK600
  • Taille de contenant 208 L
  • Type D'origine biologique
  • Normes NSH
  • Écocertification ACIA - Agence canadienne d'inspection des aliments
  • Déclaration environnementale Dégradable