Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage à boulon en T standard SAE 263 fournit une pression d‘étanchéité uniforme pour un joint positif fiable et est conçu pour les applications à fortes vibrations et de grand diamètre. Il a une vis de 7/16 po et une bande de serrage de tuyau large de ¾ po. Il a un diamètre maximum de 2 15/16 po et peut être réglé à un diamètre minimum de 2 5/8 po. Il est fabriqué en acier inoxydable 300 et peut être acheté par multiples de dix unités.
Spécifications techniques
ArticleSerre-joints
Diamètre de bride min.2-5/8 po
n° SAE263
Taille de vis7/16 po
Matériau de pont300 Acier inoxydable
Diamètre min. métrique66.7 mm
Type de brideBoulon pour rainure en T standard
Diamètre de bride max.2-15/16 po
Largeur de bande du collier de serrage3/4 po
Matériau de bande du collier de serrageAcier inoxydable
Fentes de rubanNon
Diamètre max. métrique74.7 mm
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca