2P 600V 225A MCCB close
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
2P 600V 225A MCCB

SQUARE D

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SQDLA26225AB
  • N° de modèle du manufacturier LA26225AB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.3 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Profondeur 5-27/32 po
  • Nb de pôles 2
  • À utiliser avec Panneaux I-Line
  • Phases 1
  • Réglage de déclenchement, faible intensité 1,125
  • Connexion de phase AB
  • Type de disjoncteur de circuit Standard
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Déclenchement instantané Ajustable
  • Taille de fil max. 600 kcmil
  • Tension nominale (CC) 250 VCC
  • Hauteur 11 po
  • Article Disjoncteur
  • Largeur 6 po
  • Taille du cadre 400A/LA
  • Réglage de déclenchement, tension élevée 2,250
  • Série LA
  • Raccordement des bornes Cosse
  • Ampères 225
  • Taille de fil min. 1
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Tension nominale (CA) 600 VCA