DISJONCTEUR 1 POLE 20AMP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

DISJONCTEUR 1 POLE 20AMP

SQUARE D

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SQDMG24435
  • N° de modèle du manufacturier MG24435
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Article Circuit Protector
  • Tension nominale (CA) 277 VCA
  • Série C60N
  • Tension nominale (CC) 65 VCC
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Longueur 3,19 po
  • Profondeur 3 po
  • Ampères 20
  • Valeur nominale de coupure 5 kA
  • Type de courbe C
  • Nb de pôles 1
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Taille de fil max. 4 AWG
  • Largeur 0.71"
  • Normes UL 1077, CE, CSA