ALESOIR MACH,TAILLE METR 17 close
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
ALESOIR MACH,TAILLE METR 17

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 33,31 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW13H746
  • N° de modèle du manufacturier 13H746
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 515
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Informations sur le produit

Chucking Reamer, Round Shank Shank, Decimal Size (In.) 0.6693, Shank Dia. (In.) Slightly Smaller Than The Cutting Diameter, Flute Length (In.) 2-1/4, Overall Length (In.) 9, Number of Flutes 8, Chamfer (Deg.) 45, Right Hand Cutting, HSS, Bright Finish, For Aluminum, Alloyed, Stainless And Tool Steels, Cast Iron And Plastic, Metric Size 17 mm

Spécifications techniques

  • Article Chucking Reamer
  • Équivalent décimal 0.6693"
  • Nb de goujures 8
  • Longueur hors tout 9"
  • Longueur de goujure 2-1/4 po
  • Type de goujure Droite
  • Application de l'alésoir Trou débouchant
  • Diamètre de tige Slightly Smaller Than the Cutting Diameter