ALESOIR MACH,19/64PO,GOUJURE DROI close
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
ALESOIR MACH,19/64PO,GOUJURE DROI

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 11,18 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW11V325
  • N° de modèle du manufacturier 11V325
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171610
  • PAGE DU CATALOGUE # 515
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Chucking Reamer, Round Shank Shank, Fractional Size (In.) 19/64, Decimal Size (In.) 0.2969, Shank Dia. (In.) Slightly Smaller Than The Cutting Diameter, Flute Length (In.) 1-1/2, Overall Length (In.) 6, Number of Flutes 6, Chamfer (Deg.) 45, Right Hand Cutting, HSS, Bright Finish, For Aluminum, Alloyed, Stainless And Tool Steels, Cast Iron And Plastic

Spécifications techniques

  • Article Chucking Reamer
  • Diamètre de tige Slightly Smaller Than the Cutting Diameter
  • Nb de goujures 6
  • Longueur hors tout 6"
  • Équivalent décimal 0.2969
  • Type de goujure Droite
  • Longueur de goujure 1-1/2"
  • Application de l'alésoir Trou débouchant