MEULE CHOPCUT P/ALU 12X3/32X1 close
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
MEULE CHOPCUT P/ALU 12X3/32X1

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix de vente  : 16,20 $ / CHAQUE

L’offre prend fin le 26 JUL 2020

Votre prix :
21,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article WLT10L123
  • N° de modèle du manufacturier 10L123
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 564
  • Poids à l’expédition 0.948 lb

Informations sur le produit

Chopcut is fast and free cutting in all types of aluminum and non-ferrous metals. Unique formulation guarantees no clogging and also cuts all ferrous metals. Dimensions 12 inches x 3/32 inch x 1 inch and maximum RPM 5200.

Spécifications techniques

  • Application Coupe avec des scies à onglets portatives
  • Article Meule à tronçonner
  • Diamètre de la meule abrasive 12 po
  • Taille du trou d'arbre 1 po
  • Régime max. (tr/min) 5 100
  • Diamètre 12 po
  • Type de meule abrasive Type 1
  • Épaisseur 3/32 po
  • Grain abrasif 30
  • Série Chopcut