!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CLAPET ANTIRETOUR,NPT FEM,200 LB/PO2,-40 ° F À 180 ° F,1 PO,LTN

CLAPET ANTIRETOUR,NPT FEM,200 LB/PO2,-40 ° F À 180 ° F,1 PO,LTN

FAIRVIEW

CLAPET ANTIRETOUR,NPT FEM,200 LB/PO2,-40  ° F À 180  ° F,1 PO,LTN close
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
CLAPET ANTIRETOUR,NPT FEM,200 LB/PO2,-40 ° F À 180 ° F,1 PO,LTN

CLAPET ANTIRETOUR,NPT FEM,200 LB/PO2,-40 ° F À 180 ° F,1 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,03 $ / CHAQUE
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
  • N° article FAR103CV-H
  • N° de modèle du manufacturier 103CV-H
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce clapet antiretour en laiton NPT femelle d'un pouce a un style de coupleur en laiton avec une pression maximale de 200 lb/po2 et une plage de température de fonctionnement de -40 ºF à 180 ºF.

Spécifications techniques

  • Article Clapet de non-retour
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Vanne