CHARGEUR PRO-LOGIX 6/12/24V 60/250A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

CHARGEUR PRO-LOGIX 6/12/24V 60/250A

SOLAR PRO-LOGIX

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article SOLPL3750
  • N° de modèle du manufacturier PL3750
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111704
  • PAGE DU CATALOGUE # 2927
  • Poids à l’expédition 60.5 lb
Comparer

Informations sur le produit

Commercial Wheel-Type Battery Chargers & Engine Starters

Spécifications techniques

  • Application Le chargeur de flotte fournit des services aux systèmes de 6, 12 et 24 V, 3 Modes - Charge automatique, Charge manuelle, démarrage du moteur, taux de charge maximale 60 A (6/12 V), taux de charge maximale 30 A (24 V), Moteur démarrage 250 A (12 V)
  • Style de chargeur Sur roues
  • Fonction du chargeur Charge
  • Longueur de cordon CA 6 pi
  • Hauteur hors tout 25 po
  • Calibre de câble 6 AWG
  • Matériau Feuille métallique
  • Comprend Chargeur de batterie 60/40/15/5 A, 6/12/24 V avec démarrage de moteur 250 A
  • Article Chargeur de batterie 60/40/15/5 A, 6/12/24 V avec démarrage de moteur 250 A
  • Pour tension de batterie (V) 6, 12, 24
  • Automatique/Manuel(le) Automatique
  • Largeur hors tout 16 po
  • Profondeur hors tout 15 po
  • Longueur de câble 72 po
  • Normes ETL, FCC

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FDS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à SDS@grainger.ca.

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande