SUP TELEPH PORT,MOYEN,POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

SUP TELEPH PORT,MOYEN,POLYESTER

WESTWARD

Prix Web : 11,45 $ / CHAQUE
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
  • N° article WSW5MZR8
  • N° de modèle du manufacturier 5MZR8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur 3-1/4 po
  • Profondeur 1-1/4 po
  • Matériau Polyester de 600 deniers
  • Largeur 3-1/4 po
  • Type Universal Medium
  • Couleur Noir, bleu
  • Article Étui pour téléphone cellulaire
  • Caractéristiques Vertical Loop, Horizontal Loop and Metal Belt Clip, Hook And Loop Closure
  • Taille de courroie max. 2 po