ROULETTE,P 6 X L 2 PO,1250 LB close
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
ROULETTE,P 6 X L 2 PO,1250 LB

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 49,96 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM2RZE7
  • N° de modèle du manufacturier 2RZE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 2075
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Informations sur le produit

Caster Wheel, Wheel Dia. 6 In., Wheel Width 2 In., Load Rating 1250 lb., Core Width 2-3/16 In., Core Color Gray, Wheel Color Red, Roller Wheel Bearings, Fits Axle 1/2 In., Wheel Material Polyurethane, Bore Dia. 1/2 In., Durometer 90-98 Shore A, Core Material Aluminum.

Spécifications techniques

  • Comprend Spanner Bushing
  • Article Caster Wheel
  • Couleur du noyau Gris
  • Capacité nominale 1 200 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Diamètre de roue 6 po
  • Douille expansible Incluse
  • Longueur de moyeu 2-3/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Plage de capacité nominale de la roulette Service moyen
  • Wheel Core Material Aluminium
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard