ROULETTE,P 5 X L 1-1/2 PO,300 LB close
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
ROULETTE,P 5 X L 1-1/2 PO,300 LB

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 12,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWT9
  • N° de modèle du manufacturier 1NWT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.66 lb

Spécifications techniques

  • Couleur du noyau Noir
  • Article Caster Wheel
  • Capacité nominale 300 lb
  • Comprend Spanner Bushing
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Diamètre de roue 5 po
  • Douille expansible Non incluse
  • Longueur de moyeu 1-5/8 po
  • Plage de capacité nominale de la roulette Service léger/moyen
  • Wheel Core Material Caoutchouc
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Forme de roulette Standard