BLN CARROSSERIE ZG UNC 1/2-13X4,10/PQ close
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
BLN CARROSSERIE ZG UNC 1/2-13X4,10/PQ

FABORY

Prix Web : 7,88 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article EBP31HZ94
  • N° de modèle du manufacturier U08305.050.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.23 lb

Spécifications techniques

  • Taille de foret 1/2"
  • À utiliser avec Grade 2 Zinc Nuts
  • Article Carriage Bolt
  • Type de tête Round
  • Résistance à la traction 60,000 psi
  • Hauteur de tête 0,250 po à 0,270 po
  • Diamètre de tête 1.032" to 1.094"
  • Largeur carrée 0,492 po - 0,515 po
  • Système de mesure Impérial
  • Hauteur carrée 0,250 po - 0,281 po
  • Matériau de base Acier
  • Dia./taille de filetage 1/2"-13
  • Type de collet Carré
  • Classe de matériau Catégorie A
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Direction de filetage de la pièce de fixation À droite
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Longueur de fixation 4 po
  • Type de boulon de carrosserie Boulon de carrosserie
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.5