CARBIDE BUR,POINTED TREE,9.5 MM close
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
CARBIDE BUR,POINTED TREE,9.5 MM

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article GGS19D886
  • N° de modèle du manufacturier 19D886
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Application For Steel, Stainless Steel, High-Temp Alloys And Cast Iron
  • Article Carbide Bur
  • Régime max. (tr/min) 20 000 - 40 000
  • Forme Arbre pointu
  • Diamètre du couteau 9,50 mm
  • Longueur de coupe 19.00mm
  • Matériau de tige Acier trempé
  • Type de tranchant Double tranchant
  • Numéro de série SG-3M
  • Longueur hors tout 63,00 mm
  • Taille de tige 6,00 mm