CARABINER,STEEL,4-7/16 IN. L,AUTO-L close
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
CARABINER,STEEL,4-7/16 IN. L,AUTO-L

CONDOR

Prix Web : 48,03 $ / CHAQUE
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
  • N° article CDR16V854
  • N° de modèle du manufacturier 16V854
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182301
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Carabiner,1'' Gate Opening,Lock Type Auto-Lock,Length 4-7/16 In.,Material Zinc-Plated Alloy Steel,Colour Yellow,Weight Capacity 420 lb.,Tensile Strength 5000 lb.,Standards CSA Z259.12, ANSI/ASSE Z359.12

Spécifications techniques

  • Couleur Jaune
  • Article Mousqueton
  • Matériau Acier allié zingué
  • Longueur 4-7/16 po
  • Type de verrou Automatique
  • Ouverture 1 po
  • Résistance à la traction 5 000 lb
  • Normes CSA Z259.12, ANSI/ASSE Z359.12