Article abandonné pouvant être remplacé
BOULON T RND AC12 ZC UNC NO6-32X1/2 close
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
BOULON T RND AC12 ZC UNC NO6-32X1/2

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07001.013.0050
  • N° de modèle du manufacturier U07001.013.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 0.003 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASMBLG AC12 ZC UNC N°6-32X1/2,100/PQ

Prix Web : 8,65 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, size #6-32 x 1/2, drive type hex, drive size 7/64 in, thread type 32, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.75 in, head height 0.026 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Article Socket Head Cap Screw
  • Taille de prise 7/64 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Longueur de filetage 0,75 po
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 0,026 po
  • Diamètre de tête 1/4 po
  • Résistance à la traction min. 180 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage #6
  • Dia./taille de filetage 6-32
  • Système de mesure Impérial
  • Longueur 1/2 po
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3