VIS T RD AC12 ZC UNC 7/8-9X2.3/4 close
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
VIS T RD AC12 ZC UNC 7/8-9X2.3/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07001.087.0275
  • N° de modèle du manufacturier U07001.087.0275
  • N° de classification normalisée des produits et services 99999999
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.605 lb
Comparer

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, size 7/8-9 x 2-3/4, drive type hex, drive size 3/4 in, thread type 9, thread style imperial, thread direction right, thread length 2.25 in, head height 1.312 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Taille de prise 3/4 po
  • Longueur de filetage 2,25 po
  • Type d'entraînement Hex
  • Style de filetage Impérial
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 1,312 po
  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -65 Degrees F - 300 Degrees F
  • Diamètre de tête 1-5/16 po
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Diamètre de filetage 7/8 po
  • Système de mesure Impérial
  • Dia./taille de filetage 7/8 po-9
  • Matériau de base Acier au carbone
  • Classe de matériau Classe 12
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3