Article abandonné pouvant être remplacé
VIS T RD AC12 ZC UNC 10-24X1.1/4 close
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
VIS T RD AC12 ZC UNC 10-24X1.1/4

FABORY

http://catalogue.grainger.ca/2017?hybris=true
  • N° article FPBU07001.019.0125
  • N° de modèle du manufacturier U07001.019.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 939
  • Poids à l’expédition 0.013 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS ASMBL AC12 ZC UNC 10-24X1.1/4,100/PQ

Prix Web : 30,58 $ / PAQUET de 100

Informations sur le produit

Carbon steel, zinc plated finish, size #10-24 x 1-1/4, drive type hex, drive size 5/32 in, thread type 24, thread style imperial, thread direction right, thread length 0.88 in, head height 0.312 in, Rockwell hardness C37 to C45, meets/exceeds ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • Article Vis d'assemblage à six pans creux
  • Plage de température -50? - 550 ?F
  • Taille de prise 5/32 po
  • Type d'entraînement Pans creux hexagonal
  • Style de filetage Filetage partiel
  • Longueur de filetage 7/8 po
  • Dureté Rockwell C37 - C45
  • Direction de filetage Droite
  • Hauteur de tête 1/16 po
  • Diamètre de tête 5/16 po
  • Diamètre de filetage #10
  • Résistance à la traction min. 170 000 lb/po²
  • Dia./taille de filetage n Degrees 10-24
  • Système de mesure Impérial
  • Taille de trou d'aération Non ventilé
  • Longueur 1-1/4 po
  • Matériau de base Acier
  • Classe de matériau Classe 12
  • Fini de la pièce de fixation Zingué
  • Type de filetage de la pièce de fixation UNC (gros)
  • Normes d'instrustrie de vis ASME B18.3
  • Type de tête de vis Cylindrique
  • Style de vis Vis d'assemblage à six pans creux